Beli uv resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  2. Mont Marte Clay Varnish Gloss (Tanah Liat / Lempung)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Mont Marte Clay Varnish Gloss (Tanah Liat / Lempung)
    Deskripsi:
    Protect, seal and strengthen your clay creations with our Gloss Clay Varnish. This varnish dries to a clear glossy finish and is ideal for polymer and air hardening clay. Plus, this waterproof varnish dries hard, making it great for a range of projects, from smaller jewellery pieces to sculptures or sealing your DIY plant pot. So, pick up a bottle of our glossy clay varnish for a quick and easy way to finish and protect your hard work.- Seals, protects and strengthens clay- Suitable for polymer or air hardening clay- Dries to a hard transparent, high gloss finish- Water-proof formula great for DIY plant pots and more- Enhances paint colour underneath and surface appearanceDirections:Apply varnish in thin layers using a soft taklon brush, allowing approx. 30mins to dry between applications
    atribut:
    • Size (ml): 120
    • Appereances: Clear, pale yellow liquid
    • Boiling Point/Range (°C): > 100
    • Flash Point (°C): > 200
    • pH Range (pH): 7 to 9
    • Chemical Stability: Stable at room temperature and pressure
    • Reactivity: Excessive heat, oxidising agents, mineral acids, strong alkalis
    • Specific Gravity/Density (g/mL): '1.1 at 15°C
  3. PADICO UV-LED Resin Hard Refill
    Mulai

    Rp1.399.900

    PADICO UV-LED Resin Hard Refill
    atribut:
    • Component: Acrylic light-cured Plastic
    • Storage Temperature (°C): 0 to 25
    • Hardening Time (s): 30 to 90 (Indication)
  4. Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  5. Non Brand Catalyst
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Catalyst
    Deskripsi:
    Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.
    atribut:
    • Size (ml): 100
  6. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  7. Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Deskripsi:
    Resin EstoWrap, resin epoksi untuk penjenuhan bahan FRP (Estowrap, Estoglass, dan Estoaramid) untuk membentuk Komposit FRP in-situ.Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.
    atribut:
    • Application Temperature (°C): 25 - 40
    • Bonding Strength (MPa): >5 (failure in concrete) (ASTM D7234) at 7 days
    • Compressive Strength (MPa): >100 (ASTM D695)
    • Coverage Area (kg/m²): 0.6-1.0
    • Flexural E Modulus (MPa): 3500 (ASTM D790)
    • Flexural Strength (MPa): >75 (ASTM D790)
    • Mixed Density (kg/L): 1.20 ± 0.07
    • Mixing Ratio (kg): 2:1 by weight (base : Hard)
    • Pot Life (minute): < 45 (at 30°C)
    • Shear Adhesive Strength (MPa): >10 (ASTM D1002)
    • Size (kg): Hardener 5, Base 10
    • Supply Form: Blue color
    • Tensile Strength (MPa): >50 (ASTM D638)
  8. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.499.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  9. 3M Resin Kit
    37%
    Mulai

    Rp3.799.900

    3M Resin Kit
    Deskripsi:
    Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.
    atribut:
    • Overall Length (m): 0.4
    • Applicable Voltage (V): 600 or less
    • TRUSCO Number: 275-9748
  10. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  11. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  12. Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  13. Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3Phase
    Mulai

    Rp17.999.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Output voltage (V): 380/220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Cooling System: Cooled Fan
    • Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
    • Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  14. HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Mulai

    Rp7.499.900

    HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Deskripsi:
    Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
  15. Maspion Sambungan Pipa PVC Socket
    Mulai

    Rp4.900

    Maspion Sambungan Pipa PVC Socket
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai penghubung intsalasi pipa bertekanan kuat dan tidak mudah pecah
Daftar Harga uv resin Terbaru October 2026
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
Mont Marte Clay Varnish Gloss (Tanah Liat / Lempung)Rp6.999.900
PADICO UV-LED Resin Hard RefillRp1.399.900
Non Brand Red Resin (Resin Polyester)Rp47.900
Non Brand CatalystRp24.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp56.900
Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp97.900
Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)Rp6.399.900
INDION ResinRp1.499.900
3M Resin KitRp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait